Pack Tyxia 641 connecté Pack pour volets roulants et lampe d'appoint

Main media

Caractéristiques principales

  • transmission de signal radio-fréquence (RF)

Pack pour pilotage des volets roulants et lampe d'appoint connecté - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore + 1 interupteur émetteur Tyxia 2330 + 5 récepteurs Tyxia 5630 + 1 interrupteur récepteur Tyxia 6610

 
 

Détails du produit

Fonctions : Centralisation en local des volets roulants : l'interrupteur émetteur permet de commander en local un groupe de 5 volets roulants
Fonction astronomique : permet l'ouverture ou la fermeture automatique des volets roulants selon le lever ou coucher du soleil (gain d'énergie pour une meilleure isolation thermique l'hiver)
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
Optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison Bénéfices : Installation simple sans travaux
Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement

Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Matériau

plastique

couverture

300 m

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Tyxia

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.